DR063>066-165-50-10/11CA Svedri DR za velike premere (57–80 mm) s kasetami za držalo Weldon

Št. art.: 6137215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6137215
EAN/GTIN 7291075235661
Številka proizvajalca 6137215
L-število L24150 32

Opis

Opis:

Svedri z WSP, premer rezanja (DC) 63 mm, skupna dolžina (OAL) 295 mm, delovna dolžina (LU) 165 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 67 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 63 mm
  • Premer snopa (DF) 75 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 212,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 295 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 215 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 80 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 165 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico