DR050-200-40-16-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201482
Kopiraj
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3201482
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075204391
Kopiraj
Številka proizvajalca 3201482
Kopiraj
L-število L24150 212
Kopiraj

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezila (DC) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 303 mm, efektivna dolžina (LU) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 54 mm
  • Premer snopa (DF) 60 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 233,5 mm
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 160512-DT
  • Skupna dolžina (OAL) 303 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 235 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico