SOMT 09T306-DT IC808 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov DT za svedre DR

Št. art.: 5507875
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507875
EAN/GTIN 7291075107319
Številka proizvajalca 5507875
L-število L24160 27

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,81 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Premer Incircle (IC) 9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,81 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico