SOMT 160512-DT IC808 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov DT za svedre DR

Št. art.: 5507878
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5507878
    EAN/GTIN 7291075107340
    Številka proizvajalca 5507878
    L-število L24160 16

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 1,2 mm, premer notranjega kroga (IC) 16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,56 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Premer Incircle (IC) 16 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,56 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico