DR057-228-40-16-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201489
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3201489
    EAN/GTIN 7291075204469
    Številka proizvajalca 3201489
    L-število L24150 47

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 57 mm, skupna dolžina (OAL) 331 mm, efektivna dolžina (LU) 228 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 57 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 57,5 mm
    • Premer snopa (DF) 60 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 261,29 mm
    • Razpon L/D 4 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 160512-DT
    • Skupna dolžina (OAL) 331 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 263 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 228 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico