Obročno viličasti ključ, colski 13/64 col

Št. art.: 613520 13/64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 13/64 col
    Dolžina ključa L 95 mm
    maksimalna višina zeva h1 3 mm
    maksimalna višina obroča h2 maks 3,2 mm
    Položaj obroča 15 stopinj
    Mere zeva ključa colski
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613520 13/64
    EAN/GTIN 4018754020065
    Številka proizvajalca 40481313

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive. (Vel. 3,2 − 5 s 6-kotnikom).

    Standard:

    DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

    Opomba:

    AS-Drive − posebni profil. Izjemno natančen profil − razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku AS-Drive. Prednosti:
    • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
    • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

    Prednost:
    • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
    • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico