{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 7 mm | |
Dolžina ključa L | 91 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 14,7 mm | |
maksimalna višina zeva h | 2 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 75 stopinj | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | površina se ne lušči, je nikelj kromirana | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 612200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754018581 | |
Številka proizvajalca | 40060707 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mali dvostranski viličasti ključi 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.138 kosov na zalogi
4,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 75 | 75 |
maksimalna širina zeva b1 | 14,7 | 19,8 |
maksimalna višina zeva h | 2 | 4,6 |
Dolžina ključa L | 91 | 107 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |