{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 131 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 28,3 mm | |
maksimalna višina zeva h | 3 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 75 stopinj | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | površina se ne lušči, je nikelj kromirana | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 612200 13 | |
EAN/GTIN | 4018754018642 | |
Številka proizvajalca | 40061313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mali dvostranski viličasti ključi 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
772 kosov na zalogi
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 75 | 75 |
maksimalna širina zeva b1 | 28,3 | 27,5 |
maksimalna višina zeva h | 3 | 6 |
Dolžina ključa L | 131 | 160 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |