{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 18 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 201 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 36 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 40 mm | |
maksimalna višina zeva h | 7 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197159298 | |
Številka proizvajalca | 610950 16X18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 16X18 mm
po ponudbi
Na zalogi
982 kosov na zalogi
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
4,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
923 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 36 | 36 | 36 |
Maksimalna širina zeva b2 | 40 | 40 | 40 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Zev ključa 2 | 18 | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |