{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Zev ključa 1 | 1/2 col | |
Zev ključa 2 | 9/16 col | |
Dolžina ključa L | 190 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 30 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 32 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5,3 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610120 8 | |
EAN/GTIN | 4018754019762 | |
Številka proizvajalca | 40433234 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi, colski 8
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.057 kosov na zalogi
5,20 €
2,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 75 |
maksimalna širina zeva b1 | 30 | 19,8 |
maksimalna višina zeva h | 5,3 | 4,6 |
Dolžina ključa L | 190 | 107 |
Mere zeva ključa | colski | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |