{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Zev ključa 1 | 1/4 col | |
Zev ključa 2 | 5/16 col | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 16 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 18 mm | |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610120 1 | |
EAN/GTIN | 4018754019724 | |
Številka proizvajalca | 40431620 |