Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 7

Št. art.: 610120 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 3110; ISO 3318
Zev ključa 1 7/16 col
Zev ključa 2 1/2 col
Dolžina ključa L 170 mm
maksimalna širina zeva b1 26 mm
Maksimalna širina zeva b2 30 mm
maksimalna višina zeva h 5,3 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Mere zeva ključa colski
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610120 7
EAN/GTIN 4018754019755
Številka proizvajalca 40432832

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 7

Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 7

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.122 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Položaj zeva 1 15 stopinj 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj 75 stopinj
maksimalna širina zeva b1 26 mm 19,8 mm
maksimalna višina zeva h 5,3 mm 4,6 mm
Dolžina ključa L 170 mm 107 mm
Mere zeva ključa colski metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico