Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 32

Št. art.: 610120 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 3110; ISO 3318
Zev ključa 1 1.1/8 col
Zev ključa 2 1.5/16 col
Dolžina ključa L 300 mm
maksimalna širina zeva b1 64 mm
Maksimalna širina zeva b2 75 mm
maksimalna višina zeva h 9,4 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Mere zeva ključa colski
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610120 32
EAN/GTIN 4018754019908
Številka proizvajalca 40435258

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico