PENTA 34L150PB-6D IC908 5-robi rezalni vložki za odrez ležajnih jekel in drugih žilavih materialov

Št. art.: 6095359
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6095359
    EAN/GTIN 7291075285123
    Številka proizvajalca 6095359
    L-število L24080 167

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,07 mm, globina reza, maks (CDX) 8,5 mm, širina reza (CW) 1,5 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer PB
    • Kotni polmer (RE) 0,07 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 8,5 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 1,5 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,05 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
    • Premer reza (CUTDIA) 18 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico