PCADR 34N Adapter za rezalne vložke za zarezovanje PENTACUT

Št. art.: 2302161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302161
EAN/GTIN 7291075178722
Številka proizvajalca 2302161
L-število L23920 2024

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 54,2 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 54,2 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse