PCHPL 25.4-34 Pravokotna držala za rezalne plošče PENTA s petimi rezalnimi robovi za brušenje, vrezovanje in vdolbino

Št. art.: 2302330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302330
EAN/GTIN 7291075286113
Številka proizvajalca 2302330
L-število L23920 3100

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,157″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,055″
  • Površinska dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.157″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.055″
  • Dolžina glave (LH): 0.59″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico