PENTA 24N140J070 IC908 5-robi rezalni vložki polnega premera za natančen vrez mehkih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6004812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6004812
    EAN/GTIN 7291075239225
    Številka proizvajalca 6004812
    L-število L24080 253

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,7 mm, globina reza, maks (CDX) 2 mm, širina reza (CW) 1,4 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer J
    • Kotni polmer (RE) 0,7 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
    • Širina reza (CW) 1,4 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico