PCHBR 26-24R Dvostranski nosilci rezil za rezalne vložke za zarezovanje in odrezovanje PENTACUT

Št. art.: 2302306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302306
EAN/GTIN 7291075188615
Številka proizvajalca 2302306
L-število L23920 560

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 6,2 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 6,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico