PENTA 24N318C020 IC908 5-robi rezalni vložki za vrez in odrez trdih in žilavih materialov

Št. art.: 6004787
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004787
EAN/GTIN 7291075346855
Številka proizvajalca 6004787
L-število L24080 246

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks (CDX) 6,2 mm, širina reza (CW) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3,18 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja