PENTA 24-0.8-ISO IC908 Precizno brušeni, 5-rezilni rezalni vložki s polnim profilom in lomilcem odrezkov za struženje zunanjega navoja

Št. art.: 6004679
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6004679
EAN/GTIN 7291075322132
Številka proizvajalca 6004679
L-število L24080 195

Opis

Opis:

Navojni vložki, profilni kot (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,12 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,8 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico