PENTA 24-1.5-ISO IC908 Precizno brušeni, 5-rezilni rezalni vložki s polnim profilom in lomilcem odrezkov za struženje zunanjega navoja

Št. art.: 6004614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6004614
    EAN/GTIN 7291075322095
    Številka proizvajalca 6004614
    L-število L24080 188

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, profilni kot (PNA) 60 stopinj

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,22 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Kot profila (PNA) 60 stopinj
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico