PENTA 24R150P15D IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez mehkih obdelovalnih materialov, miniaturnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 6003386
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003386
EAN/GTIN 7291075331387
Številka proizvajalca 6003386
L-število L24080 101

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,05 mm, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 12 stopinj
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 11 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico