TAG N4J IC908 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov in odrez mehkih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6003370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003370
EAN/GTIN 7291075213669
Številka proizvajalca 6003370
L-število L23930 21

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,24 mm, širina rezanja (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,24 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 5 stopinj
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja