TGSU 35-4-IQ-4Z Nosilec rezila v ravni izvedbi za zarezovanje in odrezovanje z enostranskimi rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302833
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302833
EAN/GTIN 7291075264524
Številka proizvajalca 2302833
L-število L23920 1839

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 4,5 mm, širina reza min. (CWN) 3,7 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Število žepov (NOP) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico