TGTR 2525-3-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301766
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301766
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075209747
Kopiraj
Številka proizvajalca 2301766
Kopiraj
L-število L23920 1655
Kopiraj

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna višina (OAH) 26,7 mm, skupna dolžina (OAL) 150,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 23,4 mm
  • Skupna višina (OAH) 26,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 56 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico