TGTR 25.4-4-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301827
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANG-GRIPIQ
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301827
    EAN/GTIN 7291075218497
    Številka proizvajalca 2301827
    L-število L23920 892

    Opis

    Opis:

    Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,177 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,146″, skupna višina (OAH) 1,07 ″, skupna dolžina (OAL) 5,905″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0,134″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,177″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,146″
    • Dolžina glave (levo): 0,9″
    • Skupna višina (OAH): 1,07″
    • Skupna dolžina (OAL): 5,905″
    • Višina vpenjala (H): 1″
    • Širina vpenjala (B): 1″
    • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 2-1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico