TAGPAD-XL 4R-D102-JHP XL-Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3303720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3303720
EAN/GTIN 7291075350425
Številka proizvajalca 3303720
L-število L23920 167

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 4,5 mm, širina reza min. (CWN) 3,7 mm, skupna dolžina (OAL) 83 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 102 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico