{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574150 70X16 | |
EAN/GTIN | 4067263907084 | |
Številka proizvajalca | 574150 70X16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,20 mm 70X16 mm
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
574 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 14 | 14 |
Dolžina ščetin H1 | 19 | 19 |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
⌀ ščetke D1 | 70 | 70 |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 | 15.000 |
Posukanje | valovita | valovita |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |