{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 40 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 10 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 9 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574150 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263907053 | |
Številka proizvajalca | 574150 40X10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 40X10mm
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Krožna ščetka z držalom Medeninasta žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 40X10mm
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Debelina ščetin | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ ščetke D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Posukanje | valovita | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |