{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 30 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 6 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574150 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263907046 | |
Številka proizvajalca | 574150 30X6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,20 mm 30X6 mm
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
4,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
867 kosov na zalogi
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dolžina ščetin H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material obloge | Jeklena žica | INOX-žica | Medeninasta žica |
Debelina ščetin | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ ščetke D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Posukanje | valovita | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |