{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 60 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 15 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 17 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574150 60X15 | |
EAN/GTIN | 4067263907077 | |
Številka proizvajalca | 574150 60X15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,20 mm 60X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
793 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 17 | 17 |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,2 | 0,3 |
⌀ ščetke D1 | 60 | 60 |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 | 15.000 |
Posukanje | valovita | valovita |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |