{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Prepojen s silicijevim karbidom (SiC) | |
Material obloge | Mikroabrazivni, brusni najlon | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | |
Širina ščetke | 12 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 12 mm | |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 20 mm | |
Debelina ščetin | 0,6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 21 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570320 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359163825 | |
Številka proizvajalca | 320841 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Enovrstna krožna ščetka mikroabrazivna, SiC 120/0,6 mm 100X12 mm
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
31,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material obloge | Mikroabrazivni, brusni najlon | INOX-žica | Jeklena žica |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Debelina ščetin | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
⌀ izvrtine d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |