{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Prepojen s silicijevim karbidom (SiC) | |
Material obloge | Mikroabrazivni, brusni najlon | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
⌀ ščetke D1 | 250 mm | |
Širina ščetke | 16 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 16 mm | |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 100 mm | |
Debelina ščetin | 0,6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 57 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570320 250X16 | |
EAN/GTIN | 4017359163863 | |
Številka proizvajalca | 370841 |