{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Prepojen s silicijevim karbidom (SiC) | |
Material obloge | Mikroabrazivni, brusni najlon | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
⌀ ščetke D1 | 200 mm | |
Širina ščetke | 16 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 16 mm | |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 80 mm | |
Debelina ščetin | 0,6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570320 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359145449 | |
Številka proizvajalca | 360841 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Enovrstna krožna ščetka mikroabrazivna, SiC 120/0,6 mm 200X16 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | 33 mm |
Material obloge | Mikroabrazivni, brusni najlon | INOX-žica |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 80 mm | 80 mm |
Debelina ščetin | 0,6 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 200 mm | 200 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |