{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 12 mm | |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 20 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 21 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570315 100X12 | |
EAN/GTIN | 4067263906537 | |
Številka proizvajalca | 570315 100X12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enovrstna krožna ščetka INOX-žica 0,30 mm 100X12 mm
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 21 | 21 |
Material obloge | INOX-žica | Jeklena žica |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 20 | 20 |
Debelina ščetin | 0,3 | 0,3 |
⌀ ščetke D1 | 100 | 100 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 12 | 12 |