QPMT 100408PDTN-M IC830 HELIQUAD – kvadratne obračalne rezkalne ploščice s 4 desnimi ali 4 levimi rezalnimi robovi za splošne obdelave

Št. art.: 5682696
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija QUAD2000
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5682696
    EAN/GTIN 7291075119428
    Številka proizvajalca 5682696
    L-število L23910 374

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,12 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,7 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,12 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "QUAD2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico