E90SP D1.25-03-W1.00-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3325079
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3325079
EAN/GTIN 7291075444902
Številka proizvajalca 3325079
L-število L23980 1958

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,38″, skupna dolžina (OAL) 3-3/4 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 1-1/4″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,38″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SPMT 100404 R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL): 3-3/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico