SPMT 100408R-HQ-M IC830 Kvadratne, pozitivne obračalne rezilne ploščice v desni izvedbi za splošne obdelave

Št. art.: 3324851
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3324851
EAN/GTIN 7291075073836
Številka proizvajalca 3324851
L-število L23910 903

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,23 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,23 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico