SPK D40-42-W32-10 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice S/XPMT-10.., prem. 32–50 mm

Št. art.: 3100701
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100701
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075073447
Kopiraj
Številka proizvajalca 3100701
Kopiraj
L-število L23980 174
Kopiraj

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih elementov (CICT) 15, dolžina reza maks. (APMX) 43 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 15
  • Dolžina reza maks (APMX) 43 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico