F90SD D6.00-2.00-12 90° rezkar za plano rezkanje za S/QDM# 12.. obračalne rezalne ploščice (japonski standard)

Št. art.: 3100562
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100562
EAN/GTIN 7291075090123
Številka proizvajalca 3100562
L-število L23980 2254

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6″, rezanje element Count (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 4,33 ″, skupna dolžina (OAL) 2,01″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja globina reza (APMX): 0,465″
  • Premer pesta (DHUB): 4,33″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDMT 1205 PDR-HQ-M.
  • Skupna dolžina (OAL): 2,01″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico