FDN D6.0-0.50-12-R10 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100873
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100873
EAN/GTIN 7291075099034
Številka proizvajalca 3100873
L-število L23980 1583

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največja (CDX) 1,68 ″, premer rezanja (DC) 6″, rezanje element Count (CICT) 16, globina reza maksimum (APMX) 1 / 2″, flavta Count (NOF) 16, premer vozlišča (DHUB) 3,15 ″, skupna dolžina (OAL) 8-1 / 4″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,68″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja globina reza (APMX): 1/2″
  • Število flavte (NOF): 16
  • Premer pesta (DHUB): 3,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Uporabna dolžina (LU): 1,55″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico