E90SP D25-02-C25-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3324941
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3324941
    EAN/GTIN 7291075443066
    Številka proizvajalca 3324941
    L-število L23980 2989

    Opis

    Opis:

    Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 32 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico