{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 125 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 566965 125 | |
EAN/GTIN | 4046719066537 | |
Številka proizvajalca | 7000061389 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami s centriranjem in z navojem M 14 125 mm
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 125 | 125 | 125 | 125 |
Navoj | M14 | M14 | ||
Stopnja trdote | polfina | mehka | ||
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 | 11.000 | ||
maksimalna obodna hitrost | 40 | 40 | 80 | 80 |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |