{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 115 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 566965 115 | |
EAN/GTIN | 5010027826946 | |
Številka proizvajalca | 7000061390 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami s centriranjem in z navojem M 14, Zunanji ⌀: 115mm
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
15,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.670 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
15,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |