MT LNHU 2104 I3.50ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 5669477
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5669477
EAN/GTIN 7291075376142
Številka proizvajalca 5669477
L-število L24290 134

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 4,8 mm, širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm, navojna višina (TP) 3,5 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 3,5 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico