MTE D20.0-2-W20-14 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3181266
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3181266
EAN/GTIN 7291075377217
Številka proizvajalca 3181266
L-število L24090 13

Opis

Opis:

Orodno držalo za rezkanje navojev, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 93 mm, efektivna dolžina (LU) 41 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 16 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 93 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 41 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico