MTSRH 23-2 45 mm premera, zavito navojno orodje

Št. art.: 3105401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105401
EAN/GTIN 7291075220742
Številka proizvajalca 3105401
L-število L24090 197

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 23 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivna dolžina (LU) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 27 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Weldon gred
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico