MT LNHU 1403 14W IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice Whitworth polnega profila (BSW, BSF, BSP) za okove in cevne spojke

Št. art.: 5669460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5669460
EAN/GTIN 7291075376456
Številka proizvajalca 5669460
L-število L24290 92

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,9 mm, korak navoja (TP) 1,814 mm, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSP (G)
  • Navojni razmik (TP) 1.814 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico