MT LNHT 1202 I1.00ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 5669448
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5669448
EAN/GTIN 7291075376074
Številka proizvajalca 5669448
L-število L24290 73

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 12 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 2,9 mm, širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm, navojna višina (TP) 1 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 2,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico