EBI-E4L 312-625/900C312CF IC902 4-žlebni čelni rezkarji z vijačnico 38°, s kroglično konico in spremenljivim korakom za grobo obdelavo trdih materialov Rezkanje celotnih utorov – do 2XD

Št. art.: 5669430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669430
EAN/GTIN 7291075357608
Številka proizvajalca 5669430
L-število L24180 2188

Opis

Opis:

Ballnose End Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, rezanje premer (DC) 0,312″, decimalni ekvivalent 0,312 ″, globina reza maksimum (APMX) 5/8″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
  • Radij vogala (RE): 0,156″
  • Premer rezanja (DC): 0,312″
  • Decimalni ekvivalent: 0,312″
  • Največja globina reza (APMX): 5/8″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 0,9″

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico